座ぐりドリル 木工用のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
103件の「座ぐりドリル 木工用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「座彫りビット」、「サラ 座グリ ドリル」、「座ぐりドリル」などの商品も取り扱っております。
深さ約40mmまでの穴あけが可能です。
用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です 材質 カーボン鋼 シャンク径(mm) 6.35 全長(mm) 92 仕様 斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可 適合機種 インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398) タイプ 正回転使用専用 刃部硬度 HRC45±2 適正回転数(min-1) 600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
1本
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホールソーでは難しい止まり穴加工も簡単です。
用途木材の止まり穴加工に。(FB-26、FB-35、FB-40はスライド丁番の取り付けに。) 材質 炭素工具鋼(SK)焼入処理
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。ドリルに取り付けても滑らない9mm六角軸です。高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。
用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。 材質 S45C 全長(mm) 90 六角軸対辺(mm) 9
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。6.35六角軸でインパクトドライバーに直接取り付けできます。高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。
用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。 仕様 インパクトドライバー6.35六角軸 材質 S45C 全長(mm) 90
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

深さ約40mmまでの穴あけが可能です。
用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です 材質 カーボン鋼 シャンク径(mm) 10 全長(mm) 95 仕様 斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可 適合機種 インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398) タイプ 正回転使用専用 刃部硬度 HRC45±2 適正回転数(min-1) 600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切り口がきれいに仕上がる仕様。
用途木材の穴あけ作業に。(止まり穴、貫通穴、斜め穴も可能)●※斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限ります。●丸棒の差込や丁番取付の時の穴あけ加工に。 材質 炭素工具鋼
1本
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

止め穴・斜め穴・重ね穴あけに最適です。インパクトドライバーにワンタッチで装着出来ます。竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。丁番取付け時の穴あけ加工もできます。大径サイズの穴あけも安全に使用できます。切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。
用途木材の止め穴・斜め穴・重ね穴あけ作業。 軸径(Φmm) 6.35 寸法(mm) 15・20・25・30・35 対応機種 電気ドリル・充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー 適正回転数(min-1以下) 2000~1500
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

次世代型、4枚刃のス-パ-木工ドリル!電気、配管工事等の木工の穴あけに最適!
用途木工の穴あけ作業。 全長(mm) 165 刃数 4
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

様々な大きさの座ぐりや貫通穴あけに。穴あけサイズの調整可能
用途木材などに 穴あけ深さ(mm) 100まで 適合材 木材などに。 材質(刃) 刃物工具鋼
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。 全長(mm) ガイド/150、ドリル/280、カッター/39 シャンク径(Φmm) 六角軸13 適合電動機 電気ドリル 適正回転数(回転/分) 500~1000
1本ほか
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

先端はキリ状になっています。穴あけサイズの調整可能
用途木材・石膏ボードなどに(座ぐり・貫通穴用) 適合材 木材・石膏ボードなど 材質(刃) 刃物工具鋼
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライド丁番やドロップ丁番の取り付けが簡単に!
全長(mm) 95 シャンク径(Φmm) 三本溝10 有効長(mm) 25 適合電動機 電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分) 1500以下
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途丸座金の座掘に。 全長(mm) 220 シャンク径(Φmm) 六角軸10 有効長(mm) 140
1個ほか
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インパクトドライバー対応。可変式穴あけビット。 座ぐりや貫通穴あけに最適です。 穴あけサイズが付属の六角レンチ1本で調整できます。 6.35mmの六角対辺、14.4Vまでのインパクトドライバーにも対応。
用途木材・石膏ボードなどに シャンク径(Φmm) 6.35 材質(刃) 刃物工具鋼 適合機種 インパクトドライバー・電気ドリル・充電ドリル・ボール盤 六角対辺(mm) 6.35 穴あけ深さ(mm) 60まで
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途丸座金の座掘に。 セット内容 六角レンチ 全長(mm) ガイド/150、カッター/36 シャンク径(Φmm) 六角軸10 適合電動機 電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分) 1000~1500
1個ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チタンコーティングで耐久性UP。傾斜穴、止め穴、木材の穴あけにご使用下さい。約40mmの深さまで穴あけ可能
用途木材の研削に 材質 炭素鋼チタンコーティング
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボルト頭、ナット、座金などを埋め込むための座掘り専用錐です。下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。ガイドと座堀ドリルを交換すれば座グリと下穴を一度にあけることが出来ます。
用途角座金の座堀に 全長(mm) ガイド/82、カッター/65 セット内容 六角レンチ シャンク径(Φmm) ガイド/丸軸10、カッター/軸付 六角軸11 有効長(mm) ガイド/70 適合電動機 電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分) 1000~1500
1本
7,988 税込8,787
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ12°・ミリサイズ用。
用途六角穴付ボルトの座ぐり用 材質 MCO材(コバルト高速度鋼) 表面処理 OK-C(TiAIN)コート
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)